Referencia
FAG:NU205-E-XL-M1-C3
Rubix:264876
gyártó:0192381500030
EAN:4012801589628


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : FAG NU205-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 153 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 11600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre