Referencia
FAG:NU212-E-XL-M1-C3
Rubix:556634
gyártó:0167378220030
EAN:4012801179324


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : FAG NU212-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, dismountable, single row, brass cage, not sealed, clearance larger than normal.
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 910 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre