Hengergörgős csapágyak FAG NU2218-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU2218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:264941
gyártó:0167385270030
EAN:4012801396387
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő90 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU2218-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x160x160 mm
Logisztikai Tömeg3094 g
Belső átmérő90 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség40 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség3250 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r315000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr285000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre