Hengergörgős csapágyak FAG NU2310-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU2310-E-XL-M1A-C3
Rubix:236764
gyártó:0192441500030
EAN:4012801397650
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU2310-E-XL-M1A-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x110x110 mm
Logisztikai Tömeg1930 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség40 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r187000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr193000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre