Hengergörgős csapágyak FAG NU334-E-TB-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:NU334-E-M1
FAG:NU334-E-TB-M1
Rubix:551632
gyártó:0799437130000
EAN:4054366890238
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő360 mm
Szélesség72 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU334-E-TB-M1 Hengergörgos csapágy


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg38300 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő360 mm
Szélesség72 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség1610 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1210000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr960000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre