Hengergörgős csapágyak FAG NUP2220-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NUP2220-E-XL-M1
Rubix:557571
gyártó:0167410640000
EAN:4012801389099
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség38 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NUP2220-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46x180x180 mm
Logisztikai Tömeg5400 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség38 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség2900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r445000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr395000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre