Referencia
FAG:NUP322-E-XL-M1-C3
Rubix:554053
gyártó:0192553730030
EAN:4012801390835


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : FAG NUP322-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Erősségek
Supports high radial loads.
Alkalmazások
Movable bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 12100 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 2950 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 510000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 520000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre