Hengergörgős csapágyak FAG NUP2217-E-XL-MPAX-C3
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:NUP2217-E-XL-MP1A-C3
FAG:NUP2217-E-XL-MPAX-C3
Rubix:551490
gyártó:0814230710030
EAN:4047643260558


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : FAG NUP2217-E-XL-MPAX-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-MPAX, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2850 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 275000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 255000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre