Hengergörgős csapágyak FAG N206-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N206-E-XL-TVP2
Rubix:254119
gyártó:0192172180000
EAN:4012801174855
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N206-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg205 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r37500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr46000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre