Hengergörgős csapágyak FAG N215-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:N215-E-XL-TVP2
Rubix:264606
gyártó:0192174630000
EAN:4012801225052
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG N215-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1290 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r157000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr155000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre