Referencia
FAG:N328-E-XL-M1
Rubix:556090
gyártó:0192189580000
EAN:4012801404341


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 62 mm |
Termék leírás : FAG N328-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 62 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 800000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 790000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre