Hengergörgős csapágyak FAG NJ2308-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ2308-E-XL-TVP2
Rubix:557733
gyártó:0167353820000
EAN:4012801020985
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ2308-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg978 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség5800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r119000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr132000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre