Hengergörgős csapágyak FAG NJ2326-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ2326-E-XL-M1
Rubix:270710
gyártó:0192267210000
EAN:4012801229135
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő130 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség93 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ2326-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg29200 g
Belső átmérő130 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség93 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség1750 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1220000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1080000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre