Referencia
FAG:NJ305-E-XL-TVP2
Rubix:264822
gyártó:0167360280000
EAN:4012801176972


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : FAG NJ305-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 10100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 37500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 49000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető