Referencia
FAG:NJ306-E-XL-TVP2
Rubix:264832
gyártó:0167360870000
EAN:4012801021029


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : FAG NJ306-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 376 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 48000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 61000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre