Referencia
FAG:NJ410-XL-M1
Rubix:553548
gyártó:0382612860000
EAN:4026677189141


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : FAG NJ410-XL-M1 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2360 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 148000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 175000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre