Referencia
FAG:NJ412-XL-M1
Rubix:573577
gyártó:0192299410000
EAN:4012801386418


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : FAG NJ412-M1
Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3470 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 184000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 211000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre