Referencia
FAG:NU2204-E-XL-TVP2
Rubix:557668
gyártó:0167381100000
EAN:4012801179416


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : FAG NU2204-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 146 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 11100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 31000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 38500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre