Hengergörgős csapágyak FAG NU307-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:219340
gyártó:0167397870000
EAN:4012801021456
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU307-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg486 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség7900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r63000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr76000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre