Hengergörgős csapágyak FAG NU206-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU206-E-XL-TVP2-C3
Rubix:73602
gyártó:0167376010030
EAN:4012801019484
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU206-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség16 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség9600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r37500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr46000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre