Hengergörgős csapágyak FAG NJ205-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ205-E-XL-M1-C3
Rubix:557607
gyártó:0192214790030
EAN:4012801572712
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ205-E-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy


Main dimensions to DIN 5412-1, semi-locating bearing, separable, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség15 mm
A csapágyhézag típusac3
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre