Hengergörgős csapágyak INA RSL185006-A

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RSL185006-A
Rubix:554257
gyártó:0005869860000
EAN:4012802399318
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő49.6 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RSL185006-A Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing RSL18, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, no outer ring, 3 ribs on inner ring, type RSL18

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34x49,6x49,6 mm
Logisztikai Tömeg215 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő49.6 mm
Szélesség34 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség5300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r84000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr69000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre