Hengergörgős csapágyak INA SL181856-E-BR
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:SL181856-E-BR
Rubix:553325
gyártó:0153823030000
EAN:4047643098366


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 280 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 350 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA SL181856-E-BR Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 33x350x350 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 6950 g |
| Belső átmérő | 280 mm |
| Külső átmérő | 350 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 730 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 670000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 355000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre