Hengergörgős csapágyak INA SL181880-E-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL181880-E-C3
Rubix:553881
gyártó:0153825240030
EAN:4012802367508
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő400 mm
Külső átmérő500 mm
Szélesség46 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA SL181880-E-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46x500x500 mm
Logisztikai Tömeg19000 g
Belső átmérő400 mm
Külső átmérő500 mm
Szélesség46 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség470 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1340000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr660000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre