Referencia
INA:SL182215-A-C3
Rubix:554267
gyártó:0000579320030
EAN:4054365373336


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : INA SL182215-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1750 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 2210 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 236000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 187000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre