Hengergörgős csapágyak INA SL182220-A

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL182220-A
Rubix:556175
gyártó:0000581220000
EAN:4012802415971
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség46 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA SL182220-A Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)46x180x180 mm
Logisztikai Tömeg5120 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség46 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r510000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr390000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre