Referencia
INA:SL182934-B-XL
Rubix:223972
gyártó:0508973730000
EAN:4054364122959


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 170 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : INA SL182934-B-XL Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x230x230 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4024 g |
| Belső átmérő | 170 mm |
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1190 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 540000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 365000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre