Referencia
INA:SL183024-A-C3
Rubix:263762
gyártó:0011295380030
EAN:4012802416022


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 46 mm |
Termék leírás : INA SL183024-A-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 46x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3666 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 46 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1840 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 425000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 295000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre