Hengergörgős csapágyak INA SL185022-A

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL185022-A
Rubix:262379
gyártó:0002701990000
EAN:4054365599910
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA SL185022-A Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)80x170x170 mm
Logisztikai Tömeg6320 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség80 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség1730 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r770000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr485000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre