Hengergörgős csapágyak INA SL192311

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:SL192311
Rubix:558873
gyártó:0011451180000
EAN:4012802072761
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA SL192311 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)43x120x120 mm
Logisztikai Tömeg2260 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség43 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség2550 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r250000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr270000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre