Hengergörgős csapágyak INA SL045006-PP-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL045006-PP-C3
Rubix:251230
gyártó:0016810360030
EAN:4012802071429
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség34 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Hengergörgos csapágyak SL045006-PP-C3 [INA]


Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg370 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő55 mm
Szélesség34 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r67000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr50000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre