Hengergörgős csapágyak INA SL045004-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL045004-C3
Rubix:10014867
gyártó:0017219330030
EAN:4012802706055
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SL045004-C3 [INA]


Cylindrical roller bearing SL04, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg187 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség30 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r51000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr41500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre