Referencia
INA:SL192317-C3
Rubix:556554
gyártó:0005398210030
EAN:4012802072822


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : INA SL192317-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7340 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre