Referencia
Lecserélt ref.:SL045020-PP-2NR
INA:SL045020-D-PP-2NR
Rubix:549702
gyártó:0861835240000
EAN:4054364897383




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 67 mm |
Termék leírás : INA SL045020-D-PP-2NR Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3890 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 550000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 330000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre