Hengergörgős csapágyak INA SL185044-A-BR-C3-2S

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:SL185044-A-BR-C3-2S
Rubix:383191
gyártó:0068089050034
EAN:4012802614695
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő220 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Hengergörgos csapágyak SL185044-BR-A-C3-2S [INA]


Radial cylindrical roller bearing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg50400 g
Belső átmérő220 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség160 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre