Hengergörgős csapágyak NSK NF204W

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:NF204W
Rubix:586564
gyártó:NF204W N
EAN:0029176530937
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK NF204W Hengergörgos csapágy


Alkalmazások

Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg112 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r12700 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr15400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre