Hengergörgős csapágyak NSK NJ2312WC4

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:NJ2312WC4
Rubix:575076
EAN:00029176400049
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség46 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK NJ2312WC4 Hengergörgos csapágy


Alkalmazások

Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség46 mm
A csapágyhézag típusac4
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre