Hengergörgős csapágyak FAG N1020-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:N1020-K-M1-SP
FAG:N1020-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:549391
gyártó:0875448650000
EAN:4054369276732


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Termék leírás : FAG N1020-D-K-TVP-SP-XL Hengergörgos csapágy
Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-TVP-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| A csapágyhézag típusa | c1 |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 118000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 99000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre