Hengergörgős csapágyak RHP LRJ5.1/2M
Cylindrical Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:LRJ5.1/2M
Rubix:561304
gyártó:LRJ5.1/2M R
Dokumentumok
Termék leírás : RHP LRJ5.1/2M+43 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6710 g |
|---|---|
| Ketrec | sárgaréz |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 389000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 288000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

