Referencia
Timken:NU2328EMAC3
Rubix:574634
EAN:0053893752389


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 102 mm |
Termék leírás : TIMKEN NU2328EMAC3
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Erősségek
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Alkalmazások
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 400x360x405 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 36100 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 400x360x405 mm |
| Csomagolt súly | 56000 g |
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 102 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1420000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1180000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre