Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6010, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 50 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6010
Rubix:92761
gyártó:0167176600000
EAN:4012801068390


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : FAG 6010 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Erősségek
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Alkalmazások
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 261 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 60 |
| Referencia sebesség | 8900 rpm |
| Sebesség limit | 12200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 22000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre