Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6052-M, Külső átmérő: 400 mm | Szélesség: 65 mm | Belső átmérő: 260 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6052-M
Rubix:556727
gyártó:0167187980000
EAN:4012801202053
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő260 mm
Külső átmérő400 mm
Szélesség65 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6052-M Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Erősségek

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Alkalmazások

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)65x400x400 mm
Logisztikai Tömeg29800 g
Belső átmérő260 mm
Külső átmérő400 mm
Szélesség65 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat60..-m
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség2250 rpm
Sebesség limit2750 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r405000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr310000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban