Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 608-2Z-C3, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 8 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:608-2Z-C3
Rubix:200951
gyártó:0383906630030
EAN:4012801202206
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 608-2Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Erősségek

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Alkalmazások

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)7x22x22 mm
Logisztikai Tömeg12 g
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség7 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusac3
Sorozat60..-2z
Referencia sebesség31500 rpm
Sebesség limit40000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1368 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3297 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban