Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6203-C-2HRS, Külső átmérő: 40 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 17 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6203-C-2HRS
Rubix:47395
gyártó:0592584030000
EAN:4012802361230
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6203-C-2HRS Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearings 60..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)12x40x40 mm
Logisztikai Tömeg67 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat62..-c-2hrs
Sebesség limit16900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr11000 N
  • Elérhető

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban