Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6210-2Z-C3, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 50 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6210-2Z-C3
Rubix:37092
gyártó:0167206870030
EAN:4012801078061
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6210-2Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Erősségek

High load capacity, high rotational speed possible.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x90x90 mm
Logisztikai Tömeg470 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség20 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusac3
Sorozat62..-2z
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban