Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6211-2Z, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 21 mm | Belső átmérő: 55 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6211-2Z
Rubix:24243
gyártó:0167208300000
EAN:4012801076395




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : FAG 6211-2Z Mélyhornyú golyóscsapágy
Erősségek
High load capacity, high rotational speed possible.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 632 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 62..-2z |
| Referencia sebesség | 7500 rpm |
| Sebesség limit | 8000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre