Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6212, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6212
Rubix:558011
gyártó:0167209200000
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6212 Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Erősségek

High load capacity, high rotational speed possible.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x110x110 mm
Logisztikai Tömeg791 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat62
Referencia sebesség6800 rpm
Sebesség limit9300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r36500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban