Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6207-C3, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 35 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6207-C3
Rubix:251746
gyártó:0167202020030
EAN:4012801069007
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6207-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Ball bearings 62, single row, sheet steel cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)17x72x72 mm
Logisztikai Tömeg283 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség17 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat62
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban