Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6217-C4, Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 28 mm | Belső átmérő: 85 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6217-C4
Rubix:588819
gyártó:0167214380040
EAN:4064328766327
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6217-C4


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1910 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac4
Sorozat62
Referencia sebesség5300 rpm
Sebesség limit6700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r64000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr89000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban