Miniatűr golyóscsapágy FAG F688-2Z-HLC, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 8 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:F688-2Z-HLC
Rubix:573312
gyártó:0554762010000
EAN:4012802603224

Termék leírás : FAG F 688-2Z HLCFAG RIKULA
BEARING
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4,51 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 68..-2z |
| Vastagság | 5 mm |
| Súly | 5 g |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Sebesség limit | 53000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 590 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1260 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre